CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
LFR-5208/40-ZZ
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING LFR-5208/40-ZZ
Cam Follower Bearing; 40MM Bore; 98MM Roller Diameter; 36MM Roller Width; U Groove Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
制造商部件号
LFR-5208/40-ZZ
BDI部件号
22134731
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/LFR-5208-40-ZZ/p/22134731
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0644075265874
重量 / Kilogram
1.36
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
U Groove
断面
Yoke Type
外壳
Metal Shielded
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
10MM Groove Diameter
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
LFR-5208/40-ZZ
制造商内部编号
0
重量/磅
3
详细描述
Cam Follower Bearing; 40MM Bore; 98MM Roller Diameter; 36MM Roller Width; U Groove Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
滚轮直
3.858英寸 | 98毫米
滚轮宽
1.417英寸 | 36毫米