https://www.bdiexpress.com/medias/INDINACMFLRX-YK-GAG-DRB-SHLD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc1MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJnMlppOHhNRFV4TVRrek1ETTVNall3Tmk5SlRrUkpUa0ZEVFVaTVVsaGZXVXRmUjBGSFgwUlNRbDlUU0V4RVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Y2EwMTZjNWNhOGZjMzU4MDM0N2MwYzMzNDYyZjJlNjBmY2I1MzU5MGQ0ZDYyMmIyZWJhZWMzZDBkYzJjMDMyMg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDINACMFLRX-YK-GAG-DRB-SHLD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc1MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJnMlppOHhNRFV4TVRrek1ETTVNall3Tmk5SlRrUkpUa0ZEVFVaTVVsaGZXVXRmUjBGSFgwUlNRbDlUU0V4RVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Y2EwMTZjNWNhOGZjMzU4MDM0N2MwYzMzNDYyZjJlNjBmY2I1MzU5MGQ0ZDYyMmIyZWJhZWMzZDBkYzJjMDMyMg
INA
INA
LFR5201-12-2Z
INA INA
描述
INA LFR5201-12-2Z ; 轴承/滚轮轴承
Cam Follower Bearing; 12MM Bore; 35MM Roller Diameter; 15.9MM Roller Width; Gothic Arch Groove Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
制造商部件号
LFR5201-12-2Z
BDI部件号
18318140
详情
137.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/LFR5201-12-2Z/p/18318140
单价(不含税)
¥137.00 / 套
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 150 |
| BDI- 匈牙利 | 150 |
| BDI- 罗马尼亚 | 150 |
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4064328519213
重量 / Kilogram
0.07
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Gothic Arch Groove
断面
Yoke Type
外壳
Metal Shielded
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Gap Seals | With Inner Ring
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.15432
详细描述
Cam Follower Bearing; 12MM Bore; 35MM Roller Diameter; 15.9MM Roller Width; Gothic Arch Groove Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
滚轮直
1.378英寸 | 35毫米
滚轮宽
0.626英寸 | 15.9毫米