

INA
INA
LFR5201-14-KDD
INA INA
描述
INA LFR5201-14-KDD
Cam Follower Bearing; 14MM Bore; 39.9MM Roller Diameter; 20.1MM Roller Width; Gothic Arch Groove Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
制造商部件号
LFR5201-14-KDD
BDI部件号
18102936
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/LFR5201-14-KDD/p/18102936
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 16 |
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4064328519237
重量 / Kilogram
0.131
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Gothic Arch Groove
断面
Yoke Type
外壳
Metal Shielded
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Gap Seals | With Inner Ring
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.2888
详细描述
Cam Follower Bearing; 14MM Bore; 39.9MM Roller Diameter; 20.1MM Roller Width; Gothic Arch Groove Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
滚轮直
1.571英寸 | 39.9毫米
孔径
0.551 英寸 | 14 毫米
滚轮宽
0.791英寸 | 20.1毫米