LFR5204-16-2RS-RB https://www.bdiexpress.com/medias/INDINACMFLRX-YK-GAG-DRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI1MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJnNFpDOHhNRFV4TVRreU9UazVPVE01TUM5SlRrUkpUa0ZEVFVaTVVsaGZXVXRmUjBGSFgwUlNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjJjM2JhNGI2Nzk4N2RhMDgzM2RiMzIxZDI5Y2RjMjY0MjY2NDdmMWRlMTIzYzkwMTYwYTZhZTEzZDI5YzY4Yg
22390067 凸轮从动轮和滚轮 - 支撑型 

INA INA

LFR5204-16-2RS-RB

描述

INA LFR5204-16-2RS-RB

Cam Follower Bearing; 20MM Bore; 52MM Roller Diameter; 22.6MM Roller Width; Gothic Arch Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable

制造商部件号

LFR5204-16-2RS-RB

BDI部件号
22390067

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802811063
重量 / Kilogram
0.26
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Gothic Arch Groove
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Contact Lip Seals | Corrosion-Resistant | Rustproof Design | With Inner Ring
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.5732
详细描述
Cam Follower Bearing; 20MM Bore; 52MM Roller Diameter; 22.6MM Roller Width; Gothic Arch Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
滚轮直
2.047英寸 | 52毫米
滚轮宽
0.89英寸 | 22.6毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新