LFR5301-10-2Z https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-GAG-DRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJnNFpDODVOamMwTXpnek16WXdNRE13TG1wd1p3fDc5Nzc0OTE1NTE4NTg2ODc0ZWIwZTViNzdhMTdmZmZkMDQ5NTk4YmY1ZDk1YTI5MWZlYmZkODQyYWVjYzBjNjU
15056927 凸轮从动轮和滚轮 - 支撑型 

INA INA

LFR5301-10-2Z

描述

INA LFR5301-10-2Z ; 机械传动件/轨道滚子

Cam Follower Bearing; 12MM Bore; 42MM Roller Diameter; 19MM Roller Width; Gothic Arch Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable

制造商部件号

INA LFR5301-10-2Z

BDI部件号
15056927

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4064328472013
重量 / Kilogram
0.137
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Gothic Arch Groove
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Gap Seal
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
LFR5301-10-2Z
重量/磅
0.22
详细描述
Cam Follower Bearing; 12MM Bore; 42MM Roller Diameter; 19MM Roller Width; Gothic Arch Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
滚轮宽
0.748英寸 | 19毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
滚轮直
1.654英寸 | 42毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新