LR 5205 KDD https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-CRN-DRB-CG-LRDD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJoaU55ODVPRE0wTlRRMk1EWTVOVE0wTDBsT1JGaFlXRU5OUmt4U1dGOVpTMTlEVWs1ZlJGSkNYME5IWDB4U1JFUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmIwMzAxMGE3NGFiMTMxMmNhOGE1Y2Q4NjY2Y2U3NmU3YmEzOGJiMDQwNmZiODQ4YjEwYjE4MWRiNjc4MTgyMw
1473518 凸轮从动轮和滚轮 - 支撑型 

BDI APPROVED BEARING BDI APPROVED BEARING

LR 5205 KDD

描述

BDI APPROVED BEARING LR 5205 KDD

Cam Follower Bearing; 25MM Bore; 62MM Roller Diameter; 20.6MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable

制造商部件号

LR 5205 KDD

BDI部件号
1473518

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 匈牙利 2

品牌
制造商名称
BEARINGS
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Metal Shielded
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
详细描述
Cam Follower Bearing; 25MM Bore; 62MM Roller Diameter; 20.6MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
滚轮宽
0.811英寸 | 20.6毫米
滚轮直
2.441英寸 | 62毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新