LR201-X-2RSR https://www.bdiexpress.com/medias/INDINACMFLRX-YK-FLT-SRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJnMVpTOHhNRFV4TVRrek1EZzROREV5Tmk5SlRrUkpUa0ZEVFVaTVVsaGZXVXRmUmt4VVgxTlNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OWNjYThiOTdjYzEwM2M2NDk5ODljNmVlZDYzNzQyZWUxMDI2Mzg4NjZjNjRjZWFhN2U2Mzk0YjFmNjE2NjAwYw
18315105 凸轮从动轮和滚轮 - 支撑型 

INA INA

LR201-X-2RSR

描述

INA LR201-X-2RSR

Cam Follower Bearing; 12MM Bore; 35MM Roller Diameter; 10MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable

制造商部件号

LR201-X-2RSR

BDI部件号
18315105

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 4

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802131826
重量 / Kilogram
0.047
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lip Seals
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.10361
详细描述
Cam Follower Bearing; 12MM Bore; 35MM Roller Diameter; 10MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable
滚轮宽
0.394英寸 | 10毫米
滚轮直
1.378英寸 | 35毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新