https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-CRN-SRB-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl3TDJobU5DOHhNREUwTVRjd056TTNNRFV5Tmk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmUTFKT1gxTlNRbDh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8NDA3NWM5NWY2NDg0MTA4OTE1YTUxMWM0NTA2YjkxOWNmYTI5YWQxNDc1MjQ3YjEyNGIxYjRjNTM0NTJkZjcxZQ
INA
INA
LR202-2RSR
INA INA
描述
INA LR202-2RSR ; 轴承/滚轮轴承
Cam Follower Bearing; 15MM Bore; 40MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable
制造商部件号
LR202-2RSR
BDI部件号
1411840
详情
58.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/LR202-2RSR/p/1411840
单价(不含税)
¥58.00 / 套
¥175.00 / 套 BDIExpress
¥175.00 / 套 BDIExpress
|
BDI- 捷克 | 8 |
BDI- 波兰 | 11 |
BDI- 美国 | 8 |
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4047643136471
重量 / Kilogram
0.07
Product Group - BDI
B00308
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lip Seal
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
LR202-2RSR
重量/磅
0.154
详细描述
Cam Follower Bearing; 15MM Bore; 40MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
滚轮宽
0.433英寸 | 11毫米
滚轮直
1.575英寸 | 40毫米