LR208-2Z-FA164-L571 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-CRN-SRB-LR-ZZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTIwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTNMMmcyT0M4eE1EYzJPRE00TkRFMk16ZzNNQzlKVGtSWVdGaERUVVpNVWxoZldVdGZRMUpPWDFOU1FsOU1VbDlhV2w4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDhiYjVjZTYwMDMxYjg4MzBkM2Q5YTVkOGY1MTAwNTdiYjRjMDVmZDQ1ZmNlMDdlODlkODE3YjI5NzcyMmJiMjk
15052145 凸轮从动轮和滚轮 - 支撑型 

INA INA

LR208-2Z-FA164-L571

描述

INA LR208-2Z-FA164 ; 轴承/滚轮轴承

Cam Follower Bearing; 40MM Bore; 85MM Roller Diameter; 18MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Ball Bearing; Not Relubricatable

制造商部件号

LR208-2Z-FA164-L571

BDI部件号
15052145

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802827507
重量 / Kilogram
0.44
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Metal Shielded
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
High Temperature Design Up To 250 Deg C
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.99208
详细描述
Cam Follower Bearing; 40MM Bore; 85MM Roller Diameter; 18MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Ball Bearing; Not Relubricatable
滚轮直
3.346英寸 | 85毫米
滚轮宽
0.709英寸 | 18毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新