LR5308-2HRS-TVH-XL https://www.bdiexpress.com/medias/INDINACMFLRX-YK-CRN-DRB-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzIyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTNMMmd6Tnk4eE1EYzJPVFEwTURNd09USTNPQzlKVGtSSlRrRkRUVVpNVWxoZldVdGZRMUpPWDBSU1FsOURSMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTY3MzJjN2JjODExYjAzOTdkYWZjOWIyYmE5MTE3NmJlOTk4ZTY1NGNjNWU3MWQxYTQ2ODYzN2VmNGQ3YWI1ZA
21550722 凸轮从动轮和滚轮 - 支撑型 

INA INA

LR5308-2HRS-TVH-XL

描述

INA LR5308-2HRS-TVH-XL ; 轴承/深沟球轴承

Cam Follower Bearing; 40MM Bore; 100MM Roller Diameter; 36.5MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable

制造商部件号

LR5308-2HRS-TVH-XL

BDI部件号
21550722

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 7

全球库存
BDI- 美国 1

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4054369226379
重量 / Kilogram
1.39
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plastic Cage
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
2.64554
详细描述
Cam Follower Bearing; 40MM Bore; 100MM Roller Diameter; 36.5MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
滚轮宽
1.437英寸 | 36.5毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
滚轮直
3.937英寸 | 100毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新