LR606-2RSR-A-E https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-CRN-SRB-CG-LR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzY1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmhpWWk4eE1EYzJPRGsxTWpBek16TXhNQzlKVGtSWVdGaERUVVpNVWxoZldVdGZRMUpPWDFOU1FsOURSMTlNVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGY5YmFlZTNkZjk2NzM0ZjZjZTIyNzEwYTg5ZTJkMGIyZGE1MGQyZDc2N2M4YTE2N2E0ZmEwMGNiMTZhZjExNmM
18315333 凸轮从动轮和滚轮 - 支撑型 

INA INA

LR606-2RSR-A-E

描述

INA LR606-2RSR-A-E

Cam Follower Bearing; 6MM Bore; 19MM Roller Diameter; 6MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable

制造商部件号

LR606-2RSR-A-E

BDI部件号
18315333

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802387285
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.02205
详细描述
Cam Follower Bearing; 6MM Bore; 19MM Roller Diameter; 6MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable
孔径
0.236 英寸 | 6 毫米
滚轮直
0.748英寸 | 19毫米
滚轮宽
0.236英寸 | 6毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新