INA
INA
LR607-2RSR-D
INA INA
描述
INA LR607-2RSR-D
Cam Follower Bearing; 7MM Bore; 22MM Roller Diameter; 6MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable
制造商部件号
LR607-2RSR-D
BDI部件号
1181584
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/LR607-2RSR-D/p/1181584
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 斯洛伐克 | 1 |
产品详细信息
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.02205
详细描述
Cam Follower Bearing; 7MM Bore; 22MM Roller Diameter; 6MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable
滚轮宽
0.236英寸 | 6毫米
孔径
0.276 英寸 | 7 毫米
滚轮直
0.866英寸 | 22毫米