MVYR-76 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMIXXXXXX-MVYR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmcwTXk4eE1EazFPVGszT0RJNU9UUXlNaTlKVGtSVFRVbFlXRmhZV0ZoZlRWWlpVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDg5MDc3OGZkZmQwMmNlMDAwZTJmZmM3NDA5ZDU3OTNlNzlhZjdhZjZlZjUzNDhkY2JiZjVkNWUwZTQzZTUzOA
841342 凸轮从动轮和滚轮 - 支撑型 

SMITH BEARING SMITH BEARING

MVYR-76

描述

SMITH BEARING MVYR-76

Cam Follower Bearing; 25MM Bore; 110MM Roller Diameter; 44MM Roller Width; V Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Relubricatable

制造商部件号

MVYR-76

BDI部件号
841342

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SMITH BEARING
最低订购量
EAN条码
0651041211926
重量 / Kilogram
2.21
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
V Groove
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Taper Roller Bearing - Double Row
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Contamination Resistant
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
MVYR 76
详细描述
Cam Follower Bearing; 25MM Bore; 110MM Roller Diameter; 44MM Roller Width; V Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
滚轮宽
1.732英寸 | 44毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
滚轮直
4.331英寸 | 110毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新