https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-CRN-NR1-CG1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJoaE5TOHhNREkwTURNM05UVTFOREEzT0M5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmUTFKT1gwNVNNVjlEUnpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwNTE3NGJlNWRlNWRhMTM0Mjg3MGMyOGE5MDJkNTQzYTgyNWZmMjdjMTU0YmIwNGViYWU3N2YxMGNmNGIyODBl
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-CRN-NR1-CG1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJoaE5TOHhNREkwTURNM05UVTFOREEzT0M5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmUTFKT1gwNVNNVjlEUnpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwNTE3NGJlNWRlNWRhMTM0Mjg3MGMyOGE5MDJkNTQzYTgyNWZmMjdjMTU0YmIwNGViYWU3N2YxMGNmNGIyODBl
SKF
SKF
NA 2208.2RS
SKF SKF
描述
SKF NA 2208.2RS
Cam Follower Bearing; 40MM Bore; 80MM Roller Diameter; 23MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
制造商部件号
NA 2208.2RS
BDI部件号
1304718
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/NA-2208-2RS/p/1304718
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
7316577011978
重量 / Kilogram
0.61
Product Group - BDI
B04144
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged | With Inner Ring | Lip Seal
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.00139
详细描述
Cam Follower Bearing; 40MM Bore; 80MM Roller Diameter; 23MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
滚轮宽
0.906英寸 | 23毫米
滚轮直
3.15英寸 | 80毫米


