https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYCMFLRX-YK-CRN-NR1-CG-NA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwNDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJoa05DODVPRE0wTlRRM016UTNORGcyTDBsT1JFdFBXVU5OUmt4U1dGOVpTMTlEVWs1ZlRsSXhYME5IWDA1Qlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MjFkMjk4YzkzY2NhYzFiY2M0ZDg0MDkyMDUzMzcwMWFiZjhkODE1Y2I0YjUyZDI2ZjY1M2ZjNmI0NTc0MzZjZg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYCMFLRX-YK-CRN-NR1-CG-NA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwNDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJoa05DODVPRE0wTlRRM016UTNORGcyTDBsT1JFdFBXVU5OUmt4U1dGOVpTMTlEVWs1ZlRsSXhYME5IWDA1Qlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MjFkMjk4YzkzY2NhYzFiY2M0ZDg0MDkyMDUzMzcwMWFiZjhkODE1Y2I0YjUyZDI2ZjY1M2ZjNmI0NTc0MzZjZg
KOYO
KOYO
NA2201.2RS
KOYO KOYO
描述
KOYO NA2201.2RS
Cam Follower Bearing; 12MM Bore; 32MM Roller Diameter; 13.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
制造商部件号
NA2201.2RS
BDI部件号
1087836
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/NA2201-2RS/p/1087836
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 5 |
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0605790192128
重量 / Kilogram
0.07
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Steel Cage Material | No Self Aligning | ABEC 1 - ISO P0 Precision
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.139
详细描述
Cam Follower Bearing; 12MM Bore; 32MM Roller Diameter; 13.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
滚轮宽
0.543英寸 | 13.8毫米
滚轮直
1.26英寸 | 32毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米

