KOYO
KOYO
NA2203.2RS
KOYO KOYO
描述
KOYO NA2203.2RS
Cam Follower Bearing; 17MM Bore; 40MM Roller Diameter; 16MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable
制造商部件号
NA2203.2RS
BDI部件号
1407738
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/NA2203-2RS/p/1407738
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0605790200755
重量 / Kilogram
0.112
Product Group - BDI
B04144
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Steel Cage Material | No Self Aligning | ABEC 1 - ISO P0 Precision
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.246
详细描述
Cam Follower Bearing; 17MM Bore; 40MM Roller Diameter; 16MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
滚轮宽
0.63英寸 | 16毫米
滚轮直
1.575英寸 | 40毫米