NA2205.2RS https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYCMFLRX-YK-CRN-NR1-CG-NA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwNDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJoa05DODVPRE0wTlRRM016UTNORGcyTDBsT1JFdFBXVU5OUmt4U1dGOVpTMTlEVWs1ZlRsSXhYME5IWDA1Qlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MjFkMjk4YzkzY2NhYzFiY2M0ZDg0MDkyMDUzMzcwMWFiZjhkODE1Y2I0YjUyZDI2ZjY1M2ZjNmI0NTc0MzZjZg
1087843 凸轮从动轮和滚轮 - 支撑型 

KOYO KOYO

NA2205.2RS

描述

KOYO NA2205.2RS

Cam Follower Bearing; 25MM Bore; 52MM Roller Diameter; 17.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable

制造商部件号

NA2205.2RS

BDI部件号
1087843

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
EAN条码
0605790209253
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
B04144
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Steel Cage Material | No Self Aligning | ABEC 1 - ISO P0 Precision
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.445
详细描述
Cam Follower Bearing; 25MM Bore; 52MM Roller Diameter; 17.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
滚轮宽
0.701英寸 | 17.8毫米
滚轮直
2.047英寸 | 52毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新