https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNCMFLRX-YK-FLT-NR1-FC-LL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJnM1pTOHhNRFF4TkRVNE1qVXpNREEzT0M5SlRrUk9WRTVEVFVaTVVsaGZXVXRmUmt4VVgwNVNNVjlHUTE5TVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2NTAyYWQ0ODQxNGRmNDE2YjYwZWQwZDQwMjQ4NWY4YTg1YTgxNWI5NmQ2ZDMxMmE2NGUxMmQwYzBiZDg1NzI5
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNCMFLRX-YK-FLT-NR1-FC-LL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJnM1pTOHhNRFF4TkRVNE1qVXpNREEzT0M5SlRrUk9WRTVEVFVaTVVsaGZXVXRmUmt4VVgwNVNNVjlHUTE5TVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2NTAyYWQ0ODQxNGRmNDE2YjYwZWQwZDQwMjQ4NWY4YTg1YTgxNWI5NmQ2ZDMxMmE2NGUxMmQwYzBiZDg1NzI5
NTN
NTN
NACV20XLL/LX53
NTN NTN
描述
NTN NACV20XLL/LX53
Cam Follower Bearing; 3/8" Bore; 1-1/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
制造商部件号
NACV20XLL/LX53
BDI部件号
17148776
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/NACV20XLL-LX53/p/17148776
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0692314437292
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04144
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
详细描述
Cam Follower Bearing; 3/8" Bore; 1-1/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
滚轮直
1.25英寸 | 31.75毫米
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
滚轮宽
0.75英寸 | 19.05毫米