对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

NART 30FR https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOXXXXXX-NART-R-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODcwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTFMMmczWVM4eE1EZ3pOekF4TURjeE1EVTFPQzlOUmxKSlMwOVlXRmhZV0ZoZlRrRlNWRjlTWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2MTkzMjU5ZDgxODFjNDAzNWRmOTY0ZWI1NDE3M2YzZWY4NGI4NjdjZjIzN2M3YjEzMDNmYTdhNzM3NTBkYTIx
23285110 凸轮从动轮和滚轮 - 支撑型 

IKO IKO

NART 30FR

描述

IKO NART 30FR

Cam Follower Bearing; 30MM Bore; 62MM Roller Diameter; 28MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable

制造商部件号

NART 30FR

BDI部件号
23285110

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557070457
重量 / Kilogram
0.447
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Open
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged | Non Seperable | Single Row | ABEC 1 - ISO P0 Precision | 41200N Static Load Rating | 26900N Dynamic Load Rating
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.9854
详细描述
Cam Follower Bearing; 30MM Bore; 62MM Roller Diameter; 28MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
滚轮直
2.441英寸 | 62毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
滚轮宽
1.102英寸 | 28毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新