IKO
IKO
NAST12ZZR
IKO IKO
描述
IKO NAST12ZZR ; 轴承/圆柱滚子轴承
Cam Follower Bearing; 12MM Bore; 32MM Roller Diameter; 15.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable
制造商部件号
IKO NAST12ZZR
BDI部件号
515941
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/NAST12ZZR/p/515941
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4549557044618
重量 / Kilogram
0.075
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Metal Shielded
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged | Separable | With Inner Ring
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
NAST-12ZZR
重量/磅
0.165
详细描述
Cam Follower Bearing; 12MM Bore; 32MM Roller Diameter; 15.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable
滚轮宽
0.622英寸 | 15.8毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
滚轮直
1.26英寸 | 32毫米


