NAST30ZZUU https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOXXXXXX-NAST-ZZUU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmcwWmk4eE1EZ3pOekF4TWpReE5EUTVOQzlOUmxKSlMwOVlXRmhZV0ZoZlRrRlRWRjlhV2xWVlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MWRiOTViNWY1OTMxZGJiNjhkNTEwOTBjYTNkOTA0NzMzZGI2ZDIyMTgyZjdjNTFiMzViOGMwNzU4ZTFkN2Q5OQ
515967 凸轮从动轮和滚轮 - 支撑型 

IKO IKO

NAST30ZZUU

描述

IKO NAST30ZZUU ; 轴承/滚针轴承

Cam Follower Bearing; 30MM Bore; 62MM Roller Diameter; 24.8MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable

制造商部件号

IKO NAST30ZZUU

BDI部件号
515967

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557044823
重量 / Kilogram
0.4
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged | Separable | With Inner Ring
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
NAST30ZZUU
重量/磅
0.882
详细描述
Cam Follower Bearing; 30MM Bore; 62MM Roller Diameter; 24.8MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
滚轮直
2.441英寸 | 62毫米
滚轮宽
0.976英寸 | 24.8毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新