NAST35ZZ https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOXXXXXX-NAST-ZZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcwTWk4eE1EZ3pOekF4TWpBMU5EQTBOaTlOUmxKSlMwOVlXRmhZV0ZoZlRrRlRWRjlhV2w4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQwZjdjYzE3MTViM2QwODg0N2E5ZjAwNzEwMjY5ZTg5NzIzZWNjYzc1N2FhMmM1ZmRlNzc3OTAwYWU4M2Q0ODY
515971 凸轮从动轮和滚轮 - 支撑型 

IKO IKO

NAST35ZZ

描述

IKO NAST35ZZ

Cam Follower Bearing; 35MM Bore; 72MM Roller Diameter; 24.8MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable

制造商部件号

NAST35ZZ

BDI部件号
515971

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557044847
重量 / Kilogram
0.549
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Metal Shielded
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged | Separable | With Inner Ring
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
NAST35ZZ
重量/磅
1.213
详细描述
Cam Follower Bearing; 35MM Bore; 72MM Roller Diameter; 24.8MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
滚轮直
2.835英寸 | 72毫米
滚轮宽
0.976英寸 | 24.8毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新