IKO
IKO
NAST40ZZUUR
IKO IKO
描述
IKO NAST40ZZUUR
Cam Follower Bearing; 40MM Bore; 80MM Roller Diameter; 25.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
制造商部件号
NAST40ZZUUR
BDI部件号
515980
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/NAST40ZZUUR/p/515980
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4549557044915
重量 / Kilogram
0.709
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged | Separable | With Inner Ring
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
NAST40ZZUUR
重量/磅
1.565
详细描述
Cam Follower Bearing; 40MM Bore; 80MM Roller Diameter; 25.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
滚轮宽
1.016英寸 | 25.8毫米
滚轮直
3.15英寸 | 80毫米