NAST8R https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOXXXXXX-NAST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzA2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmd3Wmk4eE1EZ3pOekF4TVRjMU9URXpOQzlOUmxKSlMwOVlXRmhZV0ZoZlRrRlRWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MmYzZGEyZjg4MjU1NGJkOGJiY2ViZWJiMDVjN2FlNmQ3MDcyY2U5MjVmYjBmOWM2MTBjYTQ4NGVkMGI1Mjc2YQ
515999 凸轮从动轮和滚轮 - 支撑型 

IKO IKO

NAST8R

描述

IKO NAST8R

Cam Follower Bearing; 8MM Bore; 24MM Roller Diameter; 9.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable

制造商部件号

NAST8R

BDI部件号
515999

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557062445
重量 / Kilogram
0.028
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Open
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged | Separable | With Inner Ring
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
NAST8R
重量/磅
0.062
详细描述
Cam Follower Bearing; 8MM Bore; 24MM Roller Diameter; 9.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
滚轮直
0.945英寸 | 24毫米
滚轮宽
0.386英寸 | 9.8毫米
孔径
0.315 英寸 | 8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新