https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNCMFLRX-YK-FLT-NR1-CG-NATR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY2MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJoaVppODVPRE0wTlRRM09UY3dNRGM0TDBsT1JFNVVUa05OUmt4U1dGOVpTMTlHVEZSZlRsSXhYME5IWDA1QlZGSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Yjk2MTg4MGU4YmUwZjc1MWQyNjVlN2UwZjNmZWQ4ZjNlY2I0NDE2ZjAzNmUwOTdhODA4OTdmOTVlNGVhMDI5OQ
NTN
NTN
NATR30XLL
NTN NTN
描述
NTN NATR30XLL
Cam Follower Bearing; 30MM Bore; 62MM Roller Diameter; 26MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
制造商部件号
NATR30XLL
BDI部件号
15083215
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/NATR30XLL/p/15083215
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4547359008777
重量 / Kilogram
0.46
Product Group - BDI
B04144
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged | With Inner Ring
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
1.036
详细描述
Cam Follower Bearing; 30MM Bore; 62MM Roller Diameter; 26MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
滚轮直
2.441英寸 | 62毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
滚轮宽
1.024英寸 | 26毫米