https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFCMFLRX-YK-FLT-NR1-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmhqT1M4eE1EYzJPVEUyTWpVek5EazBNaTlKVGtSVFMwWkRUVVpNVWxoZldVdGZSa3hVWDA1U01WOUdRMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzlkMDc2MGEyYWQyNjJmZWUwM2ZhNzNhNTY5YTI0YzJmOTJmZTM0ODVlYzc2ZTM3MzMwNzhmZjJjNjNkYWVlNQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFCMFLRX-YK-FLT-NR1-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmhqT1M4eE1EYzJPVEUyTWpVek5EazBNaTlKVGtSVFMwWkRUVVpNVWxoZldVdGZSa3hVWDA1U01WOUdRMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzlkMDc2MGEyYWQyNjJmZWUwM2ZhNzNhNTY5YTI0YzJmOTJmZTM0ODVlYzc2ZTM3MzMwNzhmZjJjNjNkYWVlNQ
SKF
SKF
NATV 17 PPXA
SKF SKF
描述
SKF NATV 17 PPXA
Cam Follower Bearing; 17MM Bore; 40MM Roller Diameter; 19MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
制造商部件号
NATV 17 PPXA
BDI部件号
1423092
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/NATV-17-PPXA/p/1423092
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 斯洛伐克 | 6 |
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
7316571592589
重量 / Kilogram
0.152
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | With Flanged Inner Ring | 3 Stage Sealing
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.33069
详细描述
Cam Follower Bearing; 17MM Bore; 40MM Roller Diameter; 19MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
滚轮宽
0.748英寸 | 19毫米
滚轮直
1.575英寸 | 40毫米

