NUTR1747-A https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-CRN-CR2-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJoak9TOHhNREk1TXpRMk5ESTJPRGd6TUM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmUTFKT1gwTlNNbDlHUTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQ5ZDlkOThlZjliNGJiYjQxZTI0NmMyNzE1MmIwM2I0MTEzY2YzZjQ5NzAzY2NhNzlkYTZkOWFjMGY0YjZkMDE
1175920 凸轮从动轮和滚轮 - 支撑型 

INA INA

NUTR1747-A

描述

INA NUTR1747 ; 轴承/滚轮轴承

Cam Follower Bearing; 17MM Bore; 47MM Roller Diameter; 20MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable

制造商部件号

NUTR1747

BDI部件号
1175920

详情

107.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥107.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 5

全球库存
BDI- 波兰 2

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802419498
重量 / Kilogram
0.22
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | Heavy Duty | With Inner Ring | Labyrinth Seal
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
NUTR1747
重量/磅
0.485
详细描述
Cam Follower Bearing; 17MM Bore; 47MM Roller Diameter; 20MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
滚轮直
1.85英寸 | 47毫米
滚轮宽
0.787英寸 | 20毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新