NUTR2562 https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOBRGXXX-1407922-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJnNU9TOHhNREEyTnpFNE16WTJOVEU0TWk5SlRrUkpTMDlDVWtkWVdGaGZNVFF3TnpreU1sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmMjc0OTBmOTZmYTcwMTExOTcwNzNjZTVmNzBhMmY5MWRmOTJiYWU3ODc1OWU4MWQzOTk2YTIwMzRlNWQ5ZmUz
1088309 凸轮从动轮和滚轮 - 支撑型 

KOYO KOYO

NUTR2562

描述

KOYO NUTR2562

Cam Follower Bearing; 25MM Bore; 62MM Roller Diameter; 25MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable

制造商部件号

NUTR2562

BDI部件号
1088309

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
EAN条码
0605790196980
重量 / Kilogram
0.464
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Metal Shielded
滚动体
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
可再润滑
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Metalic Shields Enclosure | No Self Aligning | ABEC 1 - ISO P0 Precision
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
1.022
详细描述
Cam Follower Bearing; 25MM Bore; 62MM Roller Diameter; 25MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable
滚轮宽
0.984英寸 | 25毫米
滚轮直
2.441英寸 | 62毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新