NUTR309 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNCMFLRX-YK-CRN-CR2-FC-SHLD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzOTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMzTDJnMVppOHhNRFF4TkRVNE5EZzRPVE0zTkM5SlRrUk9WRTVEVFVaTVVsaGZXVXRmUTFKT1gwTlNNbDlHUTE5VFNFeEVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGU2NmY0NTU4YTNlNDEwM2YzZjVkMzU5NGE2OTY1NDE0YmVhNDQ1NDFlOGFmYjg4YjcwN2U5ZGQxZWU1NjkxOWE
1227920 凸轮从动轮和滚轮 - 支撑型 

NTN NTN

NUTR309

描述

NTN NUTR309

Cam Follower Bearing; 45MM Bore; 100MM Roller Diameter; 30MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable

制造商部件号

NUTR309

BDI部件号
1227920

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359009644
重量 / Kilogram
1.402
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Metal Shielded
滚动体
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
3.086
详细描述
Cam Follower Bearing; 45MM Bore; 100MM Roller Diameter; 30MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
滚轮宽
1.181英寸 | 30毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
滚轮直
3.937英寸 | 100毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新