NYR-60 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCARCMFLRX-NYR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmczTlM4eE1EZ3lNems1TWpZek9UVXhPQzlKVGtSRFFWSkRUVVpNVWxoZlRsbFNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDc1ZDViMGRhNDU3NzkyNmJhZDEyMWQyNjBjZTQyMDQzMTkzODE0NTlhMTY3ZTlhY2ZlNTk3OWFhOGYwZGMzNGM
22465364 凸轮从动轮和滚轮 - 支撑型 

CARTER MFG CARTER MFG

NYR-60

描述

CARTER MFG NYR-60

Cam Follower Bearing; 1/2" Bore; 1-7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Plain Bearing; Not Relubricatable

制造商部件号

NYR-60

BDI部件号
22465364

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CARTER MFG CO
最低订购量
EAN条码
0813930021751
重量 / Kilogram
0.317
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Open
滚动体
Plain Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Self Lubricating | Oil Impregnated Bronze Bushing | Black Oxide Coating | Neverlube Grease
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.723
详细描述
Cam Follower Bearing; 1/2" Bore; 1-7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Plain Bearing; Not Relubricatable
滚轮直
1.875英寸 | 47.625毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新