PTRY-14.00 https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCICMFLRX-YOKE-PTRY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwNzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJnMk9TOHhNREV5TkRZMU5USXpNVEF3Tmk5SlRrUlFRMGxEVFVaTVVsaGZXVTlMUlY5UVZGSlpYek13TUhnek1EQXVhbkJufDMyNGEzMjk2ZWI5YmU1YmVmMzYwNTAzZDFlYjNmOGVjYmRiODRiMjllMTc3YzQ2Yzg3ZTY5OWRhNzcxODdkMjc
22972938 凸轮从动轮和滚轮 - 支撑型 

PCI PCI

PTRY-14.00

描述

PCI PTRY-14.00

Cam Follower Bearing; 4.256" Bore; 14" Roller Diameter; 5-1/4" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable

制造商部件号

PTRY-14.00

BDI部件号
22972938

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
PCI
制造商名称
PROCAL INNOVATIONS LLC WWW.PCIMFG.COM
最低订购量
EAN条码
0841946105776
重量 / Kilogram
88.351
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Taper Roller Bearing - Double Row
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rubber Lip Enclosure | Carbon Steel Material | Carbon Steel Roller Material | 650RPM Speed
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
194.78
详细描述
Cam Follower Bearing; 4.256" Bore; 14" Roller Diameter; 5-1/4" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable
孔径
4.256 英寸 | 108.102 毫米
滚轮直
14英寸 | 355.6毫米
滚轮宽
5.25英寸 | 133.35毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新