RNA2203-X-2RSR https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-NIR-FLT-NR1-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJneU15OHhNREkwTURNM056STFPREF4TkM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmVGtsU1gwWk1WRjlPVWpGZlEwZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTc0ZWRkODUwYzNlMjU2NTA2NTcwMDllNmUwM2U4M2VmMzQwYTFlMjMwNDNhN2E2ZjA3MGU3NmZhNzQyNTliNA
1177067 凸轮从动轮和滚轮 - 支撑型 

INA INA

RNA2203-X-2RSR

描述

INA RNA2203-X-2RS ; 轴承/滚针轴承

Cam Follower Bearing; 22MM Bore; 40MM Roller Diameter; 15.8MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable

制造商部件号

INA RNA2203-X-2RS

BDI部件号
1177067

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802713312
重量 / Kilogram
0.097
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged | Without Inner Ring | Lip Seal
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
RNA22032RSX
重量/磅
0.207
详细描述
Cam Follower Bearing; 22MM Bore; 40MM Roller Diameter; 15.8MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
滚轮直
1.575英寸 | 40毫米
孔径
0.866 英寸 | 22 毫米
滚轮宽
0.622英寸 | 15.8毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新