https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNCMFLRX-YK-NIR-FLT-NR1-CG-LL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJobE9TOHhNRFF4TkRVNE5qQXdNelE0Tmk5SlRrUk9WRTVEVFVaTVVsaGZXVXRmVGtsU1gwWk1WRjlPVWpGZlEwZGZURXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDlhYzRiYjBmNjQ0ZDQ4OGZmZTdjYjU4YWMwZGE1NjUwMTg1MWI4ODNmZWVlYmEzYzIyODc3YzE0YjMzMDM0YzQ
NTN
NTN
RNA2206XLL
NTN NTN
描述
NTN RNA2206XLL
Cam Follower Bearing; 35MM Bore; 62MM Roller Diameter; 19.8MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
制造商部件号
RNA2206XLL
BDI部件号
1228674
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/RNA2206XLL/p/1228674
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4547359009859
重量 / Kilogram
0.292
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.626
详细描述
Cam Follower Bearing; 35MM Bore; 62MM Roller Diameter; 19.8MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
滚轮直
2.441英寸 | 62毫米
滚轮宽
0.78英寸 | 19.8毫米