RSTO6DZ https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOBRGXXX-1088684-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl4TDJoaE5DOHhNREEyTnpFNE16azVNamcyTWk5SlRrUkpTMDlDVWtkWVdGaGZNVEE0T0RZNE5GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5ZWQ5ZDBkMjY2NDQ3NmMzM2QxOTZkYTgzNzk2NWE4MDgxZjZjY2Q3N2IwZTI4MWUzNDEzMzMxNjE1MGZjMDJk
1088691 凸轮从动轮和滚轮 - 支撑型 

KOYO KOYO

RSTO6DZ

描述

KOYO RSTO6DZ

Cam Follower Bearing; 10MM Bore; 19MM Roller Diameter; 9.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Not Relubricatable

制造商部件号

RSTO6DZ

BDI部件号
1088691

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
EAN条码
0605790210082
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Open
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 - ISO P0 Precision
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.041
详细描述
Cam Follower Bearing; 10MM Bore; 19MM Roller Diameter; 9.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Not Relubricatable
滚轮直
0.748英寸 | 19毫米
滚轮宽
0.386英寸 | 9.8毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新