SKF 361202R https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-CAM-FOLLOWER-361200R-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJoaU5TODVOVE16TWpNMU9UZzJORFl5TG1wd1p3fDI1NTc2ODI1MTkxMmYzZDQ3YmZiMDBjZTc4NmZlY2Y4NGQ4MTI4NWEyOGY3ZWI3YTVkMWU0YmZjZTczZTIzMWE
1421493 凸轮从动轮和滚轮 - 支撑型 

SKF SKF

SKF 361202R

描述

SKF 361202R ; 轴承/滚轮轴承

Cam Follower Bearing; 15MM Bore; 40MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable

制造商部件号

361202 R

BDI部件号
1421493

详情

54.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥54.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 3

全球库存
BDI- 塞尔威亚 11
BDI- 匈牙利 11
BDI- 罗马尼亚 11
BDI- 美国 2

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577310729
重量 / Kilogram
0.073
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.03266
详细描述
Cam Follower Bearing; 15MM Bore; 40MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable
滚轮宽
0.433英寸 | 11毫米
滚轮直
1.575英寸 | 40毫米
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新