SKF
SKF
SKF NUTR 17 X
SKF SKF
描述
SKF NUTR 17 X ; 轴承/滚轮轴承
Cam Follower Bearing; 17MM Bore; 40MM Roller Diameter; 20MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
制造商部件号
NUTR 17 X
BDI部件号
1420964
详情
141.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/SKF-NUTR-17-X/p/1420964
单价(不含税)
¥141.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
7316577105066
重量 / Kilogram
0.157
Product Group - BDI
B04144
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | With Flanged Inner Ring | Labyrinth Seal
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
NUTR 17 X
重量/磅
0.331
详细描述
Cam Follower Bearing; 17MM Bore; 40MM Roller Diameter; 20MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
滚轮宽
0.787英寸 | 20毫米
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
滚轮直
1.575英寸 | 40毫米