SRF 30 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-NIR-FLT-NR1-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJneU15OHhNREkwTURNM056STFPREF4TkM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmVGtsU1gwWk1WRjlPVWpGZlEwZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTc0ZWRkODUwYzNlMjU2NTA2NTcwMDllNmUwM2U4M2VmMzQwYTFlMjMwNDNhN2E2ZjA3MGU3NmZhNzQyNTliNA
795150 凸轮从动轮和滚轮 - 支撑型 

RBC BEARINGS RBC BEARINGS

SRF 30

描述

RBC BEARINGS SRF 30

Cam Follower Bearing; 3/4" Bore; 1-1/2" Roller Diameter; 0.745" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Not Relubricatable

制造商部件号

SRF 30

BDI部件号
795150

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0637400006525
重量 / Kilogram
0.23
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Open
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Caged | Without Inner Ring
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
SRF30
重量/磅
0.23
详细描述
Cam Follower Bearing; 3/4" Bore; 1-1/2" Roller Diameter; 0.745" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Not Relubricatable
滚轮直
1.5英寸 | 38.1毫米
滚轮宽
0.745英寸 | 18.923毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新