

RBC BEARINGS
RBC BEARINGS
SRF 55 S
RBC BEARINGS RBC BEARINGS
描述
RBC BEARINGS SRF 55 S
Cam Follower Bearing; 1-1/2" Bore; 2-3/4" Roller Diameter; 1.245" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable
制造商部件号
SRF 55 S
BDI部件号
795165
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/SRF-55-S/p/795165
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0637400007041
重量 / Kilogram
0.59
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Caged | Without Inner Ring
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
SRF55S
重量/磅
1.34
详细描述
Cam Follower Bearing; 1-1/2" Bore; 2-3/4" Roller Diameter; 1.245" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
滚轮宽
1.245英寸 | 31.623毫米
滚轮直
2.75英寸 | 69.85毫米