STO 25 ZZ https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-CRN-NR1-CG-STO-ZZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTRMMmcwTkM4eE1EYzJPRGN3TkRFM05qRTFPQzlKVGtSWVdGaERUVVpNVWxoZldVdGZRMUpPWDA1U01WOURSMTlUVkU5ZldscGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjY4OGQ5NmYzMDA1ZjQ4MjNjNzdkZWNlNzE4Y2U2MzIwOGQzYjMwMmNiYTA5Njg1M2NkMDM5NDQ0ZWZmMzYxNA
15068883 凸轮从动轮和滚轮 - 支撑型 

TIMKEN TIMKEN

STO 25 ZZ

描述

TIMKEN STO 25 ZZ

Cam Follower Bearing; 25MM Bore; 52MM Roller Diameter; 19.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable

制造商部件号

STO 25 ZZ

BDI部件号
15068883

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 波兰 7

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
重量 / Kilogram
0.24
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Metal Shielded
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged | With Inner Ring
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.529
详细描述
Cam Follower Bearing; 25MM Bore; 52MM Roller Diameter; 19.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
滚轮直
2.047英寸 | 52毫米
滚轮宽
0.78英寸 | 19.8毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新