https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-NR-FLT-NR1-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0poTDJneVpDOHhNREkwTURNM056VTFNamt5Tmk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmVGxKZlJreFVYMDVTTVY5RFIxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiZmU0ZjEwMjVmYWZlY2UyY2E0ZjA5NDI1NmE4Nzg3M2ExNzM3NTdhNWQxODQ3ZDU5ZTE4YTUzZDQ0MDFjYmVm
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-NR-FLT-NR1-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0poTDJneVpDOHhNREkwTURNM056VTFNamt5Tmk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmVGxKZlJreFVYMDVTTVY5RFIxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiZmU0ZjEwMjVmYWZlY2UyY2E0ZjA5NDI1NmE4Nzg3M2ExNzM3NTdhNWQxODQ3ZDU5ZTE4YTUzZDQ0MDFjYmVm
SKF
SKF
STO 8 XTN
SKF SKF
描述
SKF STO 8 XTN
Cam Follower Bearing; 8MM Bore; 24MM Roller Diameter; 9.8MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
制造商部件号
STO 8 XTN
BDI部件号
1423714
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/STO-8-XTN/p/1423714
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.026
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Open
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged | With Inner Ring | PA66 Glass Fibre Reinforced Cage
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.05732
详细描述
Cam Follower Bearing; 8MM Bore; 24MM Roller Diameter; 9.8MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
滚轮直
0.945英寸 | 24毫米
滚轮宽
0.386英寸 | 9.8毫米
孔径
0.315 英寸 | 8 毫米


