INA
INA
STO25
INA INA
描述
INA STO25 ; 机械传动/凸轮从动轮
Cam Follower Bearing; 25MM Bore; 52MM Roller Diameter; 15.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
制造商部件号
INA STO25
BDI部件号
1178143
详情
104.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/STO25/p/1178143
单价(不含税)
¥104.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 11 |
BDI- 波兰 | 6 |
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4012801182317
重量 / Kilogram
0.182
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Open
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged | With Inner Ring
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
STO25
重量/磅
0.39
详细描述
Cam Follower Bearing; 25MM Bore; 52MM Roller Diameter; 15.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
滚轮直
2.047英寸 | 52毫米
滚轮宽
0.622英寸 | 15.8毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米