STO40ZZ https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOBRGXXX-1088705-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA1MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJnNVl5OHhNREEyTnpFNE16YzJNelE0Tmk5SlRrUkpTMDlDVWtkWVdGaGZNVEE0T0Rjd05WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiMTg4M2JmYjkxMjUwYjNjYjRiZWM1NzIwMTQyMWViZDQzNGM4NzA0NTllZDIwM2JiODI5NDlmNjE5ZThmYTk4
1088722 凸轮从动轮和滚轮 - 支撑型 

KOYO KOYO

STO40ZZ

描述

KOYO STO40ZZ

Cam Follower Bearing; 40MM Bore; 80MM Roller Diameter; 26MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Needle Bearing; Not Relubricatable

制造商部件号

STO40ZZ

BDI部件号
1088722

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
EAN条码
0605790193309
重量 / Kilogram
0.71
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Metal Shielded
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Steel Cage Material | No Relubricatable | High Carbon Chrome Steel Rolling Element Material
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
1.57
详细描述
Cam Follower Bearing; 40MM Bore; 80MM Roller Diameter; 26MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Needle Bearing; Not Relubricatable
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
滚轮宽
1.024英寸 | 26毫米
滚轮直
3.15英寸 | 80毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新