STO6-TV https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-CRN-NR1-CG-STO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmcwTkM4eE1EYzNNamd4TVRnME1UVTJOaTlKVGtSWVdGaERUVVpNVWxoZldVdGZRMUpPWDA1U01WOURSMTlUVkU5Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4NzBmY2UxMDNlMmMxMzI3NDJmZjE2N2QzZGRmNDBjNWM0Zjk4NjUxOGUzOTg2NDk3YTBkMWEwMjM0ODE2MzVh
15076661 凸轮从动轮和滚轮 - 支撑型 

INA INA

STO6-TV

描述

INA STO6-TV ; 轴承/滚针轴承

Cam Follower Bearing; 6MM Bore; 19MM Roller Diameter; 9.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable

制造商部件号

STO6-TV

BDI部件号
15076661

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 波兰 5

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4047643137676
重量 / Kilogram
0.017
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Open
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged | With Inner Ring
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.037
详细描述
Cam Follower Bearing; 6MM Bore; 19MM Roller Diameter; 9.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
滚轮直
0.748英寸 | 19毫米
孔径
0.236 英寸 | 6 毫米
滚轮宽
0.386英寸 | 9.8毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新