VLRY-5-1/2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-VG-TR2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJneU9TOHhNREF5T0RVMU9EazNOVEF3Tmk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmVmtkZlZGSXlYek13TUhnek1EQXVhbkJufGJiMzY4OWFkNmIzNDgyNzg3NDk3NzA5ZTI2ZmM4YWMxODlhMWQ0Y2VkMWMyOGJhNGM4MDBmMTkzOTNkOTljZjA
737402 凸轮从动轮和滚轮 - 支撑型 

OSBORN LOAD RUNNERS OSBORN LOAD RUNNERS

VLRY-5-1/2

描述

OSBORN LOAD RUNNERS VLRY-5-1/2

Cam Follower Bearing; 1-1/4" Bore; 5-1/2" Roller Diameter; 2-1/4" Roller Width; V Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable

制造商部件号

VLRY-5-1/2

BDI部件号
737402

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
OSBORN
最低订购量
重量 / Kilogram
5.085
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
V Groove
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Taper Roller Bearing - Double Row
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Alloy Steel Tread
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
VLRY-5 1/2
制造商内部编号
96283
重量/磅
11.2
详细描述
Cam Follower Bearing; 1-1/4" Bore; 5-1/2" Roller Diameter; 2-1/4" Roller Width; V Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable
滚轮宽
2.25英寸 | 57.15毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
滚轮直
5.5英寸 | 139.7毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新