

PCI
PCI
VTRY-10.50
PCI PCI
描述
PCI VTRY-10.50
Cam Follower Bearing; 3.755" Bore; 10-1/2" Roller Diameter; 4-3/4" Roller Width; V Groove Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable
制造商部件号
VTRY-10.50
BDI部件号
22975040
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/VTRY-10-50/p/22975040
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0841946108845
重量 / Kilogram
39.969
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
V Groove
断面
Yoke Type
外壳
Metal Shielded
滚动体
Taper Roller Bearing - Double Row
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rubber Lip Enclosure | Carbon Steel Material | Carbon Steel Roller Material
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
VTRY-10.50
制造商内部编号
0
重量/磅
77.5
详细描述
Cam Follower Bearing; 3.755" Bore; 10-1/2" Roller Diameter; 4-3/4" Roller Width; V Groove Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable
孔径
3.755 英寸 | 95.377 毫米
滚轮宽
4.75英寸 | 120.65毫米
滚轮直
10.5英寸 | 266.7毫米