VTRY-18.50 https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCICMFLRX-YOKE-VTRY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyOTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0poTDJnM1lTOHhNREV5TkRZMU5UYzRPREEyTWk5SlRrUlFRMGxEVFVaTVVsaGZXVTlMUlY5V1ZGSlpYek13TUhnek1EQXVhbkJufDZjOTcwMmFjYTI5NGFlMTY5Y2NkZWMwN2RjNGY5MDQ2ZGI0ZmNjNGE0NWYxZTFhNGQ4NmMyMDM2MjJlMzBlOGM
22975060 凸轮从动轮和滚轮 - 支撑型 

PCI PCI

VTRY-18.50

描述

PCI VTRY-18.50

Cam Follower Bearing; 4.256" Bore; 18-1/2" Roller Diameter; 5-1/4" Roller Width; V Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable

制造商部件号

VTRY-18.50

BDI部件号
22975060

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
PCI
制造商名称
PROCAL INNOVATIONS LLC WWW.PCIMFG.COM
最低订购量
EAN条码
0841946108890
重量 / Kilogram
160.39
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
V Groove
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Taper Roller Bearing - Double Row
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rubber Lip Enclosure | Carbon Steel Material | Carbon Steel Roller Material | 650RPM Speed
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
253.62
详细描述
Cam Follower Bearing; 4.256" Bore; 18-1/2" Roller Diameter; 5-1/4" Roller Width; V Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable
滚轮直
18.5英寸 | 469.9毫米
滚轮宽
5.25英寸 | 133.35毫米
孔径
4.256 英寸 | 108.102 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新