VTRY-3.75-CSO https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCICMFLRX-YOKE-VTRY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyOTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0poTDJnM1lTOHhNREV5TkRZMU5UYzRPREEyTWk5SlRrUlFRMGxEVFVaTVVsaGZXVTlMUlY5V1ZGSlpYek13TUhnek1EQXVhbkJufDZjOTcwMmFjYTI5NGFlMTY5Y2NkZWMwN2RjNGY5MDQ2ZGI0ZmNjNGE0NWYxZTFhNGQ4NmMyMDM2MjJlMzBlOGM
24859756 凸轮从动轮和滚轮 - 支撑型 

PCI PCI

VTRY-3.75-CSO

描述

PCI VTRY-3.75-CSO

Cam Follower Bearing; 3/4" Bore; 3-3/4" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; V Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable

制造商部件号

VTRY-3.75-CSO

BDI部件号
24859756

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
PCI
制造商名称
PROCAL INNOVATIONS LLC WWW.PCIMFG.COM
最低订购量
EAN条码
0841946142146
重量 / Kilogram
1.397
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
V Groove
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Taper Roller Bearing - Double Row
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rubber Dual Lip Enclosure | Carbon Steel Material | Carbon Steel Roller Material | 2920RPM Speed
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
3.08
详细描述
Cam Follower Bearing; 3/4" Bore; 3-3/4" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; V Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable
滚轮直
3.75英寸 | 95.25毫米
滚轮宽
1.5英寸 | 38.1毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新