

PCI
PCI
VTRY-4.50-R
PCI PCI
描述
PCI VTRY-4.50-R
Cam Follower Bearing; 1" Bore; 4-1/2" Roller Diameter; 1-3/4" Roller Width; V Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
制造商部件号
VTRY-4.50-R
BDI部件号
21593612
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/VTRY-4-50-R/p/21593612
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0841946131515
重量 / Kilogram
2.232
Product Group - BDI
M00134
滚轮表面轮廓
V Groove
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Taper Roller Bearing - Double Row
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rubber Dual Lip Enclosure | Carbon Steel Material | Carbon Steel Roller Material | 2490RPM Speed
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
5.12
详细描述
Cam Follower Bearing; 1" Bore; 4-1/2" Roller Diameter; 1-3/4" Roller Width; V Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
滚轮宽
1.75英寸 | 44.45毫米
滚轮直
4.5英寸 | 114.3毫米