https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-VG-TR2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJneU9TOHhNREF5T0RVMU9EazNOVEF3Tmk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmVmtkZlZGSXlYek13TUhnek1EQXVhbkJufGJiMzY4OWFkNmIzNDgyNzg3NDk3NzA5ZTI2ZmM4YWMxODlhMWQ0Y2VkMWMyOGJhNGM4MDBmMTkzOTNkOTljZjA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-VG-TR2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJneU9TOHhNREF5T0RVMU9EazNOVEF3Tmk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmVmtkZlZGSXlYek13TUhnek1EQXVhbkJufGJiMzY4OWFkNmIzNDgyNzg3NDk3NzA5ZTI2ZmM4YWMxODlhMWQ0Y2VkMWMyOGJhNGM4MDBmMTkzOTNkOTljZjA
PCI
PCI
VTRY-8.50
PCI PCI
描述
PCI VTRY-8.50
Cam Follower Bearing; 2-3/4" Bore; 8-1/2" Roller Diameter; 3-3/4" Roller Width; V Groove Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable
制造商部件号
VTRY-8.50
BDI部件号
21454245
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/VTRY-8-50/p/21454245
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0841946109132
重量 / Kilogram
20.579
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
V Groove
断面
Yoke Type
外壳
Metal Shielded
滚动体
Taper Roller Bearing - Double Row
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rubber Lip Enclosure | Carbon Steel Material | Carbon Steel Roller Material
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
44.69
详细描述
Cam Follower Bearing; 2-3/4" Bore; 8-1/2" Roller Diameter; 3-3/4" Roller Width; V Groove Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable
滚轮直
8.5英寸 | 215.9毫米
滚轮宽
3.75英寸 | 95.25毫米
孔径
2.75 英寸 | 69.85 毫米