Y 52 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-FLT-NR1-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFESmpMMmc1TlM4eE1EYzJOemt6TmpJNU1EZzBOaTlKVGtSWVdGaERUVVpNVWxoZldVdGZSa3hVWDA1U01WOURSMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDY4ZGI4OTJhOTRiZDEwYmYyNDIyZWM2OTRjODQ0ODg5NGM1NGYxMzM4MjY1OTMyNDgwOGQ1YjU2M2E5ZWYzNA
795196 凸轮从动轮和滚轮 - 支撑型 

RBC BEARINGS RBC BEARINGS

Y 52

描述

RBC BEARINGS Y 52

Cam Follower Bearing; 7/16" Bore; 1-5/8" Roller Diameter; 7/8" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable

制造商部件号

Y 52

BDI部件号
795196

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0637400008628
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Open
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
Y52
重量/磅
0.44
详细描述
Cam Follower Bearing; 7/16" Bore; 1-5/8" Roller Diameter; 7/8" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
孔径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
滚轮直
1.625英寸 | 41.275毫米
滚轮宽
0.875英寸 | 22.225毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新